曜日別特売

アジャスターガイド可動式

アジャスターガイド可動式 - ハヤシアジャスターガイド可動式 - ハヤシ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151545DSI6.210241214
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
19151554DMI1020351522
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19151563DHI1035351522
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする