曜日別特売

アジャスターガイド固定式

アジャスターガイド固定式 - ハヤシアジャスターガイド固定式 - ハヤシ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151572DSK124.56.210241214.5
530
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19151588DMK176.51020351521
550
549
604(税込)
当日出荷
19151597DHK176.51035351521
630
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする