曜日別特売

ホイル・すきまブラシかため

ホイル・すきまブラシかため - ワコーホイル・すきまブラシかため - ワコーホイル・すきまブラシかため - ワコー
(10件のレビュー)

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。

用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151055CS-47
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151055
2022-07-11
用途: 洗車時
建設業・工事業

ホイールの洗車用に購入しました!まだ使ってませんが柄もしっかりしてるので洗いやすそうだと思いました!

対象商品 : 19151055
2022-05-16
用途: 汚れの清掃

網の少しのほこりが スムーズに取れました 少し固めが良かったです。

対象商品 : 19151055
2020-11-09
用途: タイヤホイールの洗浄に
運輸・通信業

タイヤホイールの洗浄にとても重宝してます。
先もカーブしているので、届きにくいところもキレイに出来て良いです。

対象商品 : 19151055
2020-07-29
用途: ホイール洗浄時,部屋の掃除(床の隅)
不動産業

同じような形状のブラシは,モノタローからも出ており,これはそれよりも固めですが,持ち手のネックの部分が微妙に曲がりいい感じに機能してくれます(むやみに傷をつけない)。部屋の掃除(床の隅)の使い方としては,掃除機のかけにくい部分を事前に(もちろん乾いた状態です)擦って埃を掻き出すのに便利です。先端の曲がった部分が隅の汚れを掻き出すのにうまく機能します。モノタローのものもよくできており,場所で使い分ければ効果的です。高い物ではなく,100均の物とは使用感が違い,両方買っておけば,かなりの期間使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 19151055
2020-06-28
用途: 洗車時、車内で使用
卸売・小売業

用途はアルミホイールの細かい所の使用だと思うのですが、車内の座席脇の埃などを掻き出して使用しています。掃除機で届かなかった所もキレイになり大変満足しています。

対象商品 : 19151055
2020-04-26
用途: 車内の隙間の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

車内のシートの横など狭い隙間のゴミを掻き出すのに良いかと思い購入しました。スタッフに確認したら使いやすいとのことでした。

対象商品 : 19151055
2019-11-04
用途: モノタロウ製よりは
個人のお客様

モノタロウ製より毛の密度??が高いので高級感は
有ります。試しに購入ですが用途に合わせて使い分けを
するのが良いかなと思いますね。
このブラシは細かい所の掃除に合っている気がします。

対象商品 : 19151055
2017-11-06
用途: 洗車
農・林・水産業

個人的には柄がもう少ししっかりしていた方が使いやすいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする