曜日別特売

Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ

Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ - ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ - ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ - ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ - ワコー
(4件のレビュー)

汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。
柄部も使いやすくて丈夫です。
一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。
気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。
スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。

適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151098CS-63
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 今まで使っていたスポンジが傷んだので

ラバータッチと言う名前に魅かれて買いました。
表面はきめが細かく柔らかい感じがしますが、
スポンジに全然洗剤を吸い込まない。
黄色の部分が薄いせいか細かすぎるのか?
グリップエンドが変な形でいつも通り使うとボディーに当たる事がある。
せっかく買ったのに全然使いたくならないです。
古いボロボロになった方を使っています。
柄までスポンジのタイプに買い替えようかと思います。

対象商品 : 19151098
2024-02-29
用途: 車の洗車
株式会社 高崎鉄工所建設業・工事業

とても使いやすい。 取っ手も持ちやすい。 
お値段以上。

1が参考にしています
対象商品 : 19151098
2019-06-14
用途: 車両の洗車
個人のお客様

前回は別のメーカーを購入しましたが少しコシのある物が欲しくて買ってみました。
こちらの方が良くて使い分けをしてます。
強いて希望としては、ホースを繋ぐ事が出来れば有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19151098
2018-05-08
用途: 洗車時
株式会社PROTEC AUTO

この手の洗車スポンジは、スポンジはがれが普通、スポンジを堅くすれば、洗車作業性が悪い。だが、交換スポンジが有るのは大変うれしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする