曜日別特売

柄付洗車スポンジ

柄付洗車スポンジ - ワコー柄付洗車スポンジ - ワコー柄付洗車スポンジ - ワコー柄付洗車スポンジ - ワコー柄付洗車スポンジ - ワコー
(17件のレビュー)

泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。
柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。
泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。
スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。

適合用途洗車材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151143E-026
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

社用車用に、購入しました。ちょっとした汚れに使いやすいようです。

対象商品 : 19151143
2022-10-20
用途: 洗車
株式会社オークネット自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジ部分が剥がれ易い難点はあるが、価格が安く使い捨てとしては十分である。

対象商品 : 19151143
2021-05-30
用途: 農機具と軽トラの洗車で
農・林・水産業

軽トラの荷台の土汚れを軽く磨くと落ちるのでいい商品です。

対象商品 : 19151143
2021-01-22
用途: 洗車用
鈴木自動車商会

コスパ最高
使い勝手よし
注意点は スポンジ部を ボディーに水平に使用する事
先端部だけで使用すると グリップとスポンジ部の取り付け部分で
スポンジを切断しちゃいます

1が参考にしています
対象商品 : 19151143
2021-02-10
用途: 洗車の下洗い用。

グリップ感がよく中々良いと思います。壊れたらリピートしたいと思います。

対象商品 : 19151143
2021-01-27
用途: 車作業
株式会社産成堂・中央店建設業・工事業

到着も敏速で、まだ未使用ですが使い勝手良さそうで楽しみです

対象商品 : 19151143
2020-05-02
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので買って、リピートしました。スポンジは柔らかめです。優しく使ったら長持ちすると思います。

対象商品 : 19151143
2020-01-09
用途: 洗車です

寒い冬様に重宝しています、ブラシよりも早いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする