曜日別特売

電気ストーブ

電気ストーブ - TEKNOS
(14件のレビュー)

400wと800wが切り替えできる、メカ式の石英管電気ストーブです。
転倒オフスイッチも付いているので、安心してお使いいただけます。

用途デスクのそばや、脱衣所など。消費電力(W)400/800本体寸法(mm)360×167×381電源コード(m)1.8機能点灯オフスイッチ、電源コード収納フック電気代の目安17.6円/時出力切替2段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19153785ES-K710W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19153785ES-K710W43329450ES-K730(W)ES-K710W 電気ストーブ800W,400W TEKNOS 43329450電気ストーブ800W,400WTEKNOS1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19153785
2023-11-02
用途: 室内の足元の暖房
その他業種

とっても重宝しています。
軽くて、夫婦の食卓の足元を暖めてくれます。
持ち運びも楽で、お掃除も簡単です。

対象商品 : 19153785
2023-01-10
用途: 自室の簡易暖房に
その他業種

スイッチオンしてから暖気を得るのに早いですね
ずっと使っていきたいです

対象商品 : 19153785
2022-12-05
用途: パートさんの足元の暖房
山内金属株式会社卸売・小売業

当日発送していただき翌日より使用できました。
素早い対応に感謝いたします。

対象商品 : 19153785
2021-12-06
用途: 事務仕事

コスパは最高だと思います。近くのホームセンターで買うよりも安価。机の下なら一灯で充分なレベルです。二灯も点けたら低温やけどしそうな勢いです(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 19153785
2022-02-26
用途: 暖房

コンパクトで、軽いので 女性に使いやすいです。安い作りですが、十分です。

対象商品 : 19153785
2021-01-18
用途: 事務机の下へ 足元温め

2千円台で、400w.800wの切り替えがついた電気ストーブは、お買い得だと思います。事務所で、足元を温める用に購入しました。机の下、奥においてあります。転倒した際に、自動で電源が切れるそうです。安全設計で安心です。良い買い物をしました。

対象商品 : 19153785
2021-01-05
用途: 事務所・足元用

温かさを弱・強の二段階で選べますが、弱にした時に下の段ではなく上の段がつきました。足元(つま先等)を温めたかったので、弱の時に下の段がつくと、よりありがたかったです。上の段だと、足元というよりすねの部分に当たるので、足元は寒いままです。でもまぁお値段の割には温かいので星4つです。

1が参考にしています
対象商品 : 19153785
2021-02-22
用途: トイレ用

トイレが古いので凍結防止をかねてトイレ用に購入。400Wだけで十分暖かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする