曜日別特売

ツインヘッドホイールスポンジ

ツインヘッドホイールスポンジ - ソーアップ

ホイール洗いのすべてが、これ1本で全て完結する ”究極版” 超合体ホイールスポンジ。

適合用途ホイール洗浄材質(生地)ポリエステル80%、ナイロン20%、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(グリップ)PP寸法(mm)310×83×50種類柄付きタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19153934P-44
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする