軽量ペンチ

軽量ペンチ - GISUKE(タカギ)軽量ペンチ - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

従来品の約28%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。

用途電気工事・金属細工・針金加工に全長(mm)184材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)205切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19182038GLP-175
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182038
2015-11-07
用途: 高所での電工作業
建設業・工事業

紫のラバー部がずる抜けしてしまう。
軽いのは良いが、ヤッパ安物かっ、って感じ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする