GISUKE(タカギ)
軽量ラジオペンチ
(1件のレビュー)
従来品の約14%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途
電工作業・針金細工・アクセサリー加工に
全長(mm)
167
先端
先細
バネ
無し
材質(本体)
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
125
切断能力
ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×57×14
硬度HRC(刃部)
56~62
アズワン品番
64-4061-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19182056
GLR-150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください