曜日別特売

「先細・多機能」タイプ。
手際良く配線加工をしたい方に。
電気工事・配線加工などに、7つの多機能:つかむ・切る・曲げる・回す・割線・圧着・皮むき。
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。

用途電気工事・配線加工・機械修理に全長(mm)168先端先細バネ有り材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×55×14切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)56~62切断径(より線mm2)2.0アズワン品番64-4061-78切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(mm)ステンレスΦ1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19182144GBR-150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする