STAHLWILLE(スタビレー)
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)
138
サイズ(inch)
1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)
105
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
23
寸法a1(mm)
15
寸法a2(mm)
17
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19004283
25B
¥
10,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください