曜日別特売

スマートバイブロ(FFT分析付)

スマートバイブロ(FFT分析付) - IMV

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。

指示
PEAK:加速度・速度・変位
EQP:加速度・速度・変位
RMS:加速度・速度
出力
AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)
DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm質量(g)約 230g(電池含む)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※製造時の検査データを基に校正関連書類を発行致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
センサー
振動数範囲(Hz)
測定範囲
レンジ
周波数
精度
電源
機能
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19229963VM-4424H1台振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~10kHz)
センサー原理:圧電式加速度型5Hz ~ 10kHz(加速度)
10Hz ~ 1kHz(速度)※
10Hz ~ 150Hz(変位)※
1kHz ~ 10kHz(ベアリング)
3Hz ~ 1kHz(H 関数)
※ 速度・変位の上限振動数は、加速度 450m/s2 で制限を受けます。
記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-p レンジです。
加速度 , 速度 , 変位:6 レンジ , オートレンジ
ベアリング:6 レンジ,オートレンジ
H 関数:6 レンジ,オートレンジ
最大レンジ:
加速度 ,H 関数 :300m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :1000mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :10mmp-p(EQP,PEAK)
サンプリング周波数:51.2kHz感度誤差:±5%(1kHz 基準、FS 値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(1kHz 基準 )
指示値直線性:±1%(1kHz 基準、FS 値に対して)
単3電池 × 2本(連続 20 時間以上)△f:25HZ、12.5HZ、6.25HZSDカード対応
波形採取可能
保存時間:0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒
サンプリング周波数:51.2kHz
185,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
79512845VM-3024H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~11kHz)
センサー原理:動電式速度型10Hz ~ 1kHz(加速度・速度・変位)加速度:6 レンジ,オートレンジ
速 度:6 レンジ,オートレンジ
変 位:6 レンジ,オートレンジ
最大レンジ:
加速度 :100m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :200mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :1000μmp-p(EQP,PEAK)
サンプリング周波数:20.48kHz感度誤差:±5%(80Hz 基準、FS値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(80Hz 基準 )
指示値直線性:±0.5%(80Hz 基準、FS値に対して)
単3電池 × 2 本(連続 20 時間以上)△f:10HZ、5HZ、2.5HZSDカード対応
波形採取可能
保存時間:1秒、2秒、5秒、10秒
サンプリング周波数:10.24kHz
オープン
459,800
505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512870VM-4424H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~10kHz)
センサー原理:圧電式加速度型5Hz ~ 10kHz(加速度)
10Hz ~ 1kHz(速度)※
10Hz ~ 150Hz(変位)※
1kHz ~ 10kHz(ベアリング)
3Hz ~ 1kHz(H 関数)
※ 速度・変位の上限振動数は、加速度 450m/s2 で制限を受けます。
記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-p レンジです。
加速度 , 速度 , 変位:6 レンジ , オートレンジ
ベアリング:6 レンジ,オートレンジ
H 関数:6 レンジ,オートレンジ
最大レンジ:
加速度 ,H 関数 :300m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :1000mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :10mmp-p(EQP,PEAK)
サンプリング周波数:51.2kHz感度誤差:±5%(1kHz 基準、FS 値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(1kHz 基準 )
指示値直線性:±1%(1kHz 基準、FS 値に対して)
単3電池 × 2本(連続 20 時間以上)△f:25HZ、12.5HZ、6.25HZSDカード対応
波形採取可能
保存時間:0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒
サンプリング周波数:51.2kHz
オープン
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19229954VM-3024H1台振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~11kHz)
センサー原理:動電式速度型10Hz ~ 1kHz(加速度・速度・変位)加速度:6 レンジ,オートレンジ
速 度:6 レンジ,オートレンジ
変 位:6 レンジ,オートレンジ
最大レンジ:
加速度 :100m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :200mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :1000μmp-p(EQP,PEAK)
サンプリング周波数:20.48kHz感度誤差:±5%(80Hz 基準、FS値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(80Hz 基準 )
指示値直線性:±0.5%(80Hz 基準、FS値に対して)
単3電池 × 2 本(連続 20 時間以上)△f:10HZ、5HZ、2.5HZSDカード対応
波形採取可能
保存時間:1秒、2秒、5秒、10秒
サンプリング周波数:10.24kHz
185,000
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする