ハンディデジタル風速計

ハンディデジタル風速計 - アイ電子技研

従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。

用途
ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19231083VA-10L0.05~2.00(1レンジ)
68,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19231092VA-10N0.05~1.99、2.0~20.0(自動切替2レンジ)
78,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19231074VA-10H0.1~20.0(1レンジ)
68,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする