曜日別特売

チップ 16ER

チップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカル
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1923340216ER1.50ISO2M IC9080.19
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
1923341816ER 3.0 TR-IC908-
17,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1923342716ERB1.00ISO IC9080.11
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
1923343616ERB1.50ISO IC9080.19
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
1923344516ERB14NPT IC9080.07
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1923345416ERB20UN IC9080.15
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする