イスカル
チップ 27IR
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.31
切刃長さ(mm)
15.88
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19233488
27IRQ60 IC908
¥
28,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください