シルバー細巾スケール

シルバー細巾スケール - ウルマ計器製作所
(1件のレビュー)
幅(mm)15目盛精度(mm)JIS規格に準ずる内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19235448SLH-3003000.5
735
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19235457SLH-6006001.2
1,860
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19235432SLH-100010001.5
3,450
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19235448
2019-11-07
用途: 昇降盤
株式会社 試作工房 電

昇降盤の溝に入れて使用したかったのでこの細幅のが欲しかった。
特に問題なく使用できてます。光反射もなくて字がくっきり見えます。
反らしても問題なく戻ってきますし、面取りもしっかりしていてコストパフォーマンスが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする