エクセル
サウンドスコープ
タイプ
両耳式レシーバー
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
材質(本体)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19235493
DX
ソフトケース
延長棒×1
アンテナ×1
140~610
ABS樹脂製
120
Φ38×85
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19235502
EX
ハードケース
延長棒×1
アンテナ×1
240~710
ABS樹脂製
130
Φ38×185
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19235518
M-1
マグネットピックアップ×1
イヤホン×1
ソフトケース×1
ハードケース×1
乾電池×1
160~1140
金属製
160
Φ38×45
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください