曜日別特売

マイクロサウンドスコープ

マイクロサウンドスコープ - エクセル
付属品
マグネットピックアップ×1
イヤホン×1
ソフトケース×1
ハードケース×1
乾電池×1
回路
フィルター回路
LOW200-200Hz以上カット
LOW500-500Hz以上カット
FLAT-20Hz~20KHZ
HIGH400-400Hz以下カット
HIGH1000-1000Hz以下カット
質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19235527TRC
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする