| 19239395 | CD-150 | 1個 | 50~150 | 250 | 5以下 | 150 | 5mmとび 11本 | | ¥31,460 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 19239404 | CD-160 | 1個 | 100~160 | 310 | 5以下 | 150 | 5mmとび 13本 | | ¥47,320 | ¥44,980 | ¥49,478(税込) |
| |
|
| 19239413 | CD-250 | 1個 | 160~250 | 740 | 6以下 | 250 | 15mmとび 6本 | | ¥66,190 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 19239422 | CD-35 | 1個 | 18~35 | 160 | 4以下 | 100 | 2mmとび 9本 | | ¥26,140 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 19239438 | CD-60 | 1個 | 35~60 | 230 | 4以下 | 150 | 5mmとび 6本 | | ¥27,470 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 64986085 | CD-35(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 18~35 | 160 | 4以下 | 100 | 2mmとび 9本 | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64986094 | CD-60(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 35~60 | 230 | 4以下 | 150 | 5mmとび 6本 | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64986103 | CD-150(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 50~150 | 250 | 5以下 | 150 | 5mmとび 11本 | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64986119 | CD-160(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 100~160 | 310 | 5以下 | 150 | 5mmとび 13本 | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64986128 | CD-250(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 160~250 | 740 | 6以下 | 250 | 15mmとび 6本 | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64988544 | CD-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 18~35 | 160 | 4以下 | 100 | 2mmとび 9本 | | |
|
| 64988553 | CD-60(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 35~60 | 230 | 4以下 | 150 | 5mmとび 6本 | | |
|
| 64988569 | CD-150(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 50~150 | 250 | 5以下 | 150 | 5mmとび 11本 | | |
|
| 64988578 | CD-160(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 100~160 | 310 | 5以下 | 150 | 5mmとび 13本 | | 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 64988587 | CD-250(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 160~250 | 740 | 6以下 | 250 | 15mmとび 6本 | | |
|
| 50794444 | CD-150(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 50~150 | 250 | 5以下 | 150 | 5mmとび 11本 | | |
|
| 50794460 | CD-160(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 100~160 | 310 | 5以下 | 150 | 5mmとび 13本 | | 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50794469 | CD-250(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 160~250 | 740 | 6以下 | 250 | 15mmとび 6本 | | |
|
| 50794478 | CD-35(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 18~35 | 160 | 4以下 | 100 | 2mmとび 9本 | | |
|
| 50794487 | CD-60(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 35~60 | 230 | 4以下 | 150 | 5mmとび 6本 | | |
|