ハイオス
カウンター内蔵ドライバー
コード長さ(m)
2
スタート方式
レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.4~2.6
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.4~2.3
グリップ径(Φmm)
32.7
長さ(mm)
206
質量(kg)
0.37
回転数(min
-1
[r.p.m])
Low:690、High:1000
トルク(N・m)
0.1~0.55
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19240278
BLG-4000BC1
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください