曜日別特売
(4件のレビュー)
倍率(倍)20(中国メーカー基準)レンズサイズ(mm)21質量(g)45本体寸法(mm)82×25×20レンズガラスレンズ使用電池CX927×2個 付属内容量1個
注意
※倍率は中国メーカーによる基準となり、実際に国内で流通している倍率のレンズとは実際の見え方が異なることがあります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19240463SYL20LED
3,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19240463SYL20LED44682910SYL30LEDSYL20LED LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 44682910LEDライト付携帯用ルーペファーステック1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19240463
2023-03-28
用途: キズなどの確認

見やすく小さくて、持ち運びも良いです。電池交換に、国内の互換性のある電池を使用しています。電池の価格が高めです。

対象商品 : 19240463
2021-08-25
用途: ミネラルショーでつかいます!

倍率もいいし、明るいとより一層宝石のインクルージョンが見やすくて嬉しいです。
もしできたら、UVライト付きがあったら神です

対象商品 : 19240463
2018-09-18
用途: 作業用

コスパいいです。格納状態から開くときもスムーズ。レンズも裏表なく使えます。LEDライトはおまけと考えておりましたが、照明があたりにくい作業場所では便利!この値段なら文句なし!

1が参考にしています
対象商品 : 19240463
2018-06-08
用途: 部品外観目視
東海部品工業株式会社

視野が狭くx20の倍率通りの拡大率が得られる感じがしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする