マルチ計測器
ミニクランプリーカ
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計
オートパワーオフ機能
幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様
許容誤差±1.2%rdg±5dgt
最小表示値10μA
レンジ切替2レンジオート
CT窓径Φ40mm
電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付
寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g
測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A
付属品ソフトケース
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19241696
M-140
1台
30mA/300/30A/300
ボタン電池LR-44×2
40
64×162×23
125
64
23
162
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22339426
M-140(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30mA/300/30A/300
ボタン電池LR-44×2
40
64×162×23
125
64
23
162
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794609
M-140(英語版一般校正証明書付)
1セット
30mA/300/30A/300
ボタン電池LR-44×2
40
64×162×23
125
64
23
162
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300