Mitutoyo(ミツトヨ)
デプスゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~600
寸法L(mm)
800
シリーズ
527
ベース寸法(mm)
250(厚み10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小読取値(mm)
ベース長(mm)
付属品
許容誤差
最大許容誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19242082
VD60
1台
0.02
-
-
最大:±0.05mm
E
MPE
:±50
¥
98,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
19242098
VDS60
1台
0.05
100
-
最大:±0.10mm
E
MPE
:±100
¥
85,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
57657784
VD60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.02
-
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
最大:±0.05mm
E
MPE
:±50
¥
106,050
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657793
VDS60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.05
100
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
最大:±0.10mm
E
MPE
:±100
¥
93,050
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591496
VD60(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.02
-
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
最大:±0.05mm
E
MPE
:±50
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591505
VDS60(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.05
100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
最大:±0.10mm
E
MPE
:±100
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200695
VD60(JCSS校正証明書付)
1セット
0.02
-
JCSS校正証明書付
最大:±0.05mm
E
MPE
:±50
¥
107,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200738
VDS60(JCSS校正証明書付)
1セット
0.05
100
JCSS校正証明書付
最大:±0.10mm
E
MPE
:±100
¥
94,050
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794618
VD60(英語版一般校正証明書付)
1セット
0.02
-
英語版校正証明書付
最大:±0.05mm
E
MPE
:±50
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794627
VDS60(英語版一般校正証明書付)
1セット
0.05
100
英語版校正証明書付
最大:±0.10mm
E
MPE
:±100
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る