曜日別特売

フック付デプスゲージ

フック付デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)フック付デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)フック付デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)フック付デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点をもつABSタイプです。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小読取値(mm)0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
ベース長(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242116VDS15H1台0~150(フック測定)、10~150(デプス測定)--
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19242125VDS20H1台0~200(フック測定)、10~200(デプス測定)--
27,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
40312975VDS15H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~150
デプス測定:10~150
100±0.05
30,950
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312984VDS20H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~200
デプス測定:10~200
100±0.05
35,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591523VDS15H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~150
デプス測定:10~150
100±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591539VDS20H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~200
デプス測定:10~200
100±0.05
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794645VDS15H(英語版一般校正証明書付)1セットフック測定:0~150
デプス測定:10~150
100±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794654VDS20H(英語版一般校正証明書付)1セットフック測定:0~200
デプス測定:10~200
100±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657818VDS15H(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~150
デプス測定:10~150
100±0.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657827VDS20H(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台フック測定:0~200
デプス測定:10~200
100±0.05
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657818VDS15H(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312975VDS15H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VDS15H(校正書・トレーサビリティ体系図付) フック付デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312975フック付デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
57657827VDS20H(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312984VDS20H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VDS20H(校正書・トレーサビリティ体系図付) フック付デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312984フック付デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする