自動ストップノギス

自動ストップノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小読取値(mm)0.05厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242222NE151本0~150-2291740
9,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
19242238NE201本0~200-28820.550
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
57657906NE15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本0~150ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2291740
16,540
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657915NE20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本0~200ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付28820.550
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591584NE15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~150校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付2291740
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591593NE20(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付28820.550
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200643NE15(JCSS校正証明書付)1セット0~150JCSS校正証明書付2291740
17,540
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200659NE20(JCSS校正証明書付)1セット0~200JCSS校正証明書付28820.550
21,350
20,980
23,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794706NE15(英語版一般校正証明書付)1セット0~150英語版校正証明書付2291740
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794715NE20(英語版一般校正証明書付)1セット0~200英語版校正証明書付28820.550
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする