2型ホールテストセット

2型ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)
目量(mm)0.005内容量1セット
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242247HT2-100RST50~100
359,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
19242256HT2-20RST12~20
122,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
19242265HT2-50RST20~50
274,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
40591609HT2-20RST(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)12~20
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591618HT2-50RST(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)20~50
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794724HT2-20RST(英語版一般校正証明書付)12~20
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794740HT2-50RST(英語版一般校正証明書付)20~50
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657924HT2-100RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50~100
337,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657933HT2-20RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12~20
121,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657942HT2-50RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)20~50
265,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする