曜日別特売

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ - 安立計器

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます

用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
測定温度(℃)
長さ(mm)
形状
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19243446BS-21E-010-TC1-ASP--200~+500100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
11,50010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71233269BS-21K-010-TC1-ASP--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
11,50010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
71233278BS-31E-030-TC1-ASP--30(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
11,50010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
71233287BS-31K-030-TC1-ASP--30(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
11,50010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
71233296BS-91E-010-TS1-ASP--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233305BS-91K-010-TS1-ASP--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71233314BS-11E-010-TS1-ASP--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233323BS-11K-010-TS1-ASP--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233339BS-22E-010-TC1-ASP--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~200
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233348BS-22K-010-TC1-ASP--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~200
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233357BS-51E-100-TC1-ASP--1000(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71233366BS-51K-100-TC1-ASP--1000(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233375BS-21E-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233384BS-21K-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233393BS-31E-030-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--30(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233409BS-31K-030-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--30(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233418BS-91E-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
32,50031,980
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233427BS-91K-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
32,50031,980
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233436BS-11E-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
32,50031,980
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233445BS-11K-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)スリーブタイプ-200~300
32,50031,980
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233454BS-22E-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~200
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233463BS-22K-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--100(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~200
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233479BS-51E-100-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--1000(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
33,50032,980
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233488BS-51K-100-TC1-ASP【ISO書類一式付き】--1000(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
33,50032,980
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12211651BS-51E-100-TC1-ASP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-1000(保護管)(保護管外観)グリップタイプ-200~500
13,50012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする