レボリューション式カウンター

レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所レボリューション式カウンター - 古里精機製作所
(2件のレビュー)
主軸外径(Φmm)4最大トルク(N・m)0.002タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転駆動方式機械式駆動軸位置計数速度最大4000cpm内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
本体寸法(縦×横×高さHmm)
主軸高さ(mm)
表示数字(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19244094LB207-44-193.8×5
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19244103LB207-5545.4×88×32193.8×5
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
19244112LB-40447×77.3×44233×4.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19244112
2018-03-10
用途: 受信機やオーディオのトランスのコイルを巻くのに使用します。
ツヅデン電気・ガス・熱供給・水道業

主軸の径が1種しかなくて、組み合わせるプーリー選びに苦労しました。スリーブをかませるなど結構大変です。このスリーブがオプションで用意されていると万能機になるのではと思うのですが・・・・。
 でも、しっかりした造りのものなので安心して使えそうで気に入っています。手巻きの「コイル巻き機」を電動に変えたりしながら、このカウンターの恩恵にあずかろうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 19244094
2018-05-04
用途: 織物で使う糸のかせ上げ時に用います。
製造業

もう少しサイズダウンされていたら、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする