古里精機製作所
ラチェット式カウンター
(1件のレビュー)
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
リセット
ツマミ方式
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
取付寸法(mm)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
文字寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19244128
RS204-4
4
32×12×Φ3.2
37.4×68.0×33.5
4.5×2.8
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19244137
RS204-5
5
32×21×Φ3.1
37.4×68.0×33.5
4.5×2.8
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19244146
RS-906
6
48×48×Φ5.0
59.0×132.0×42.0
4.5×6.5
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください