長さ計 BM型(ワンタッチ型)

長さ計 BM型(ワンタッチ型) - 古里精機製作所長さ計 BM型(ワンタッチ型) - 古里精機製作所長さ計 BM型(ワンタッチ型) - 古里精機製作所

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。

リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
回転方向
最小単位
指示
最大速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19244155BM3:10-44正回転10cm999m90cm200
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19244164BM3:10-4-24逆回転10cm999m90cm200
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244173BM3:10-55正回転10cm9.999m90cm200
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19244182BM3:10-5-25逆回転10cm9.999m90cm200
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244198BM3:1-44正回転1m9.999m2000
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244207BM3:1-4-24逆回転1m9.999m2000
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244216BM3:1-55正回転1m99.999m2000
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244225BM3:1-5-25逆回転1m99.999m2000
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする