長さ計 MS型(標準型)

長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型) - 古里精機製作所
(3件のレビュー)
質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
桁数
最小単位
回転方向
最大速度(m/min)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
桁数
最小単位
回転方向
最大速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19244295MS3:1-441m正回転2000
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19244313MS3:1-551m正回転2000
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19244252MS3:10-4410cm正回転200
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19244277MS3:10-5510cm正回転200
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19244304MS3:1-4-241m逆回転2000
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244322MS3:1-5-251m逆回転2000
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19244268MS3:10-4-2410cm逆回転200
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19244286MS3:10-5-2510cm逆回転200
15,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19244234MS3:100-441cm正回転20
13,110
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19244243MS3:100-551cm正回転20
13,890
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19244234MS3:100-419244252MS3:10-4MS3:100-4 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所 19244252長さ計 MS型(標準型)古里精機製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19244243MS3:100-519244277MS3:10-5MS3:100-5 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所 19244277長さ計 MS型(標準型)古里精機製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19244295
2024-06-05
用途: 工場の空き地の竹を切る
弘和産業株式会社

前の刃が古かったのもあるが交換して良く切れて満足してます

対象商品 : 19244252
2021-02-12
用途: ロール物の計測
卸売・小売業

十数年使った物が壊れたので購入しました。同じものが見つかって良かったです。
商品に関しては全く問題なく、カウンターも見やすく使いやすいです。

対象商品 : 19244252
2017-09-14
用途: 巻物の計測
株式会社ソリューションシステムズ

自分できちんと見なかったのがいけないのですが、思ったよりもローラーの径が大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする