曜日別特売

台付スコヤ(2級)

台付スコヤ(2級) - 新潟理研測範(RSK)
内容量1台
全14種類を絞り込む
長片の全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長片の全長(mm)
長片の幅(mm)
底面の全長(mm)
底面の厚さ(mm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19247822DS2-10010020701518
5,300
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247838DS2-150150241001822
7,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247847DS2-200200291302226
8,200
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247856DS2-250250301642226
8,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247865DS2-300300352002732
13,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247874DS2-505014401013
3,200
取扱い終了
19247883DS2-757516501315
3,200
取扱い終了
20374007DS2-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)10020701518
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374016DS2-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)150241001822
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374025DS2-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)200291302226
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374034DS2-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)250301642226
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374043DS2-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)300352002732
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374052DS2-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)5014401013
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374068DS2-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)7516501315
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする