平形スコヤ(2級)

平形スコヤ(2級) - 新潟理研測範(RSK)
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長片の全長(mm)
底面の全長(mm)
長片の厚さ(mm)
長片の幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19247953HS2-100100704200.08
5,200
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247962HS2-1501501005250.22
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247978HS2-2002001306250.35
7,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247987HS2-2502501656300.54
11,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
19247996HS2-3003002006300.66
12,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
19248005HS2-5050403150.04
4,600
取扱い終了
19248014HS2-7575503180.05
4,600
取扱い終了
20374138HS2-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)100704200.08
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374147HS2-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)1501005250.22
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374156HS2-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)2001306250.35
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374165HS2-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)2501656300.54
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374174HS2-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)3002006300.66
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374183HS2-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)50403150.04
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20374192HS2-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)75503180.05
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする