積水樹脂
ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面
テープ幅(mm)
12
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
10/20
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19248154
12-30HRW
30
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19248163
12-50HRW
50
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください