曜日別特売

棒テンションゲージ

棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器棒テンションゲージ - 大場計器
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全30種類を絞り込む
タイプ
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19252582O-BT100N1台100N
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19252598O-BT10N1台10N
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
19252607O-BT1N1台1N
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19252616O-BT200N1台200N
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19252625O-BT20N1台20N
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19252634O-BT2N1台2N
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19252643O-BT30N1台30N
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19252652O-BT3N1台3N
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19252668O-BT50N1台50N
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252677O-BT5N1台5N
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22339679O-BT100N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット100N
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339688O-BT10N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット10N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339697O-BT1N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339706O-BT200N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット200N
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339715O-BT20N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット20N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339724O-BT2N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339740O-BT30N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30N
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339749O-BT3N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339758O-BT50N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50N
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339767O-BT5N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット5N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794880O-BT100N(英語版一般校正証明書付)1セット100N
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794889O-BT10N(英語版一般校正証明書付)1セット10N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794898O-BT1N(英語版一般校正証明書付)1セット1N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794907O-BT200N(英語版一般校正証明書付)1セット200N
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794916O-BT20N(英語版一般校正証明書付)1セット20N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794925O-BT2N(英語版一般校正証明書付)1セット2N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794934O-BT30N(英語版一般校正証明書付)1セット30N
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794950O-BT3N(英語版一般校正証明書付)1セット3N
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794959O-BT50N(英語版一般校正証明書付)1セット50N
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794968O-BT5N(英語版一般校正証明書付)1セット5N
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンションゲージの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2022-11-11

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする