KANON(中村製作所)
ケース付ポケットノギス
ポケットに入るやさしいノギス
一体型のケース付きです
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
質量(g)
40
寸法A(mm)
112
寸法D(mm)
209
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
9.7
デプスバー
無
測定長(mm)
50
許容誤差
EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±50、S
MPE
:±70
特性
ポケットからさっと取り出せる
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※デプスバーは付いていません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19258383
SM5
1台
-
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
64981553
SM5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
メーカー実施校正書
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983154
SM5(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
校正企業実施校正書
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795318
SM5(英語版一般校正証明書付)
1セット
英文校正証明書付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。