デジタル角度計ミニ

デジタル角度計ミニ - 東栄工業デジタル角度計ミニ - 東栄工業デジタル角度計ミニ - 東栄工業デジタル角度計ミニ - 東栄工業デジタル角度計ミニ - 東栄工業デジタル角度計ミニ - 東栄工業
(2件のレビュー)

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。

測定精度
0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)
1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L質量(g)172材質アルミ合金測定範囲360°リアルタイム(180°×2)最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~45℃防塵防水性能IP50安定時間(秒)10使用電池3Vリチウム電池(CR2032)電池寿命約1000時間仕様自動スイッチオフ:約5分後
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19258995DPM-11台-
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
85245634DPM-1(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット一般校正
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795336DPM-1(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 電気盤の取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

電気盤の取り付けの際、水準器を使って水平をとっていたが、角度が数字で確認できるので正確かつ便利、そのほかいろいろ使えそうなので、常に工具箱の中に置こうかと思います。

対象商品 : 19258995
2021-02-28
用途: 工作機械・溶接の角度測定
製造業

良いですね。精密物では無い加工には早く段取り出来るので。精密物には、計算式とかアナログの方が信頼性は有ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする