東海産業(PEAK)
スケールルーペ 30X
倍率(倍)
30
レンズサイズ(mm)
7
質量(g)
48
種類
スケールルーペ
使用電池
単3×2個 (別売)
サイズ(mm)
43Φ×65×184mm
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19259257
2037
¥
8,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください