新ポケットレベル NO.710N

新ポケットレベル NO.710N - 藤田製作所

小形・軽量でありながらJIS規格に準ずる性能通りに製作されています。その上、出張検査・サービスエンジニアの携帯に適するよう、携帯中の衝撃に耐える特別な気泡管保持方法・耐摩耗性を高めるための底面の焼入特殊鋼採用・革ケースを付属するなど十分に考慮してあります。

長さ(mm)125高さ(mm)43幅(mm)30感度(mm/m)0.02質量(g)510RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19259634710N-0.02
160,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする