曜日別特売

シリンダーゲージ

シリンダーゲージ - Peacock(尾崎製作所)
(1件のレビュー)

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。
深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。
耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。

広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
注意
※ダイヤルゲージは付属しません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
換ロッド(本)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
換ロッド(本)
換ワッシャ(枚)
有効測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260002CC-41台100~160(間隔:10mmとび)7(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
36,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260018CC-51台160~250(間隔:10mmとび)10(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
44,810
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260027CC-61台250~400(間隔:10mmとび)16(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
64,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64972067CC-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台100~160(間隔:10mmとび)7(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972076CC-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台160~250(間隔:10mmとび)10(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972085CC-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台250~400(間隔:10mmとび)16(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975725CC-4(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台100~160(間隔:10mmとび)7(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975734CC-5(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台160~250(間隔:10mmとび)10(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975743CC-6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台250~400(間隔:10mmとび)16(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795397CC-4(英語版一般校正証明書付)1セット100~160(間隔:10mmとび)7(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795406CC-5(英語版一般校正証明書付)1セット160~250(間隔:10mmとび)10(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795415CC-6(英語版一般校正証明書付)1セット250~400(間隔:10mmとび)16(厚さ:1・2・3・4mm)×11.2mm
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19259966CC-11台18~352とび 9本0.5,1 各1枚12
17,700
取扱い終了
代替品有
19259975CC-21台35~605とび 6本1、2、3 各1枚12
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19259993CC-3C1台50~1505とび 11本1、2、3 各1枚12
21,300
取扱い終了
代替品有
19259984CC-31台50~1005とび 11本1、2、3 各1枚12
20,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19259966CC-160867793CC-1HCC-1 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所) 60867793標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19259975CC-260867809CC-2HCC-2 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所) 60867809標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ後継品
19259993CC-3C60867827CC-3CHCC-3C 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所) 60867827標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19259993
2020-04-09
用途: エンジンのシリンダー径の測定

エンジンのシリンダー径の測定に使用。Peacockのダイヤルゲージを使用していたので その物が使用出来るシリンダーゲージを購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする