曜日別特売

ダイヤルキャリパー内測

ダイヤルキャリパー内測 - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測 - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測 - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測 - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測 - Peacock(尾崎製作所)
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定深さ(mm)
指示誤差
指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260298LB-11台10~900.1125±0.2mm±0.2
44,520
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260307LB-21台10~900.1180±0.2mm±0.2
51,040
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
19260316LB-31台10~300.0150±0.03mm±0.03
49,330
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
19260325LB-51台20~400.01150±0.03mm±0.03
50,190
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
19260334LB-71台10~700.0185±0.03mm±0.03
54,680
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64972304LB-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~900.1125±0.2mm±0.2
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972313LB-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~300.0150±0.03mm±0.03
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972329LB-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台20~400.01150±0.03mm±0.03
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972338LB-7(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~700.0185±0.03mm±0.03
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972347LB-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~900.1180±0.2mm±0.2
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975953LB-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~900.1125±0.2mm±0.2
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975969LB-3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~300.0150±0.03mm±0.03
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975978LB-5(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台20~400.01150±0.03mm±0.03
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975987LB-7(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~700.0185±0.03mm±0.03
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975996LB-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10~900.1180±0.2mm±0.2
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795625LB-1(英語版一般校正証明書付)1セット10~900.1125±0.2mm±0.2
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795634LB-2(英語版一般校正証明書付)1セット10~900.1180±0.2mm±0.2
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795650LB-3(英語版一般校正証明書付)1セット10~300.0150±0.03mm±0.03
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795659LB-5(英語版一般校正証明書付)1セット20~400.01150±0.03mm±0.03
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795668LB-7(英語版一般校正証明書付)1セット10~700.0185±0.03mm±0.03
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする