ダイヤルシックネスゲージ

ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)
(3件のレビュー)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全40種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260352G-0.4N1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
10,260
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19260368G-1A1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
11,770
8,598
9,458(税込)
当日出荷
19260377G-1M1台測定子・アンビルセラミック製フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
10,340
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19260386G-21台測定子・アンビルセラミック製-0~200.012以下
21,280
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
19260395H-0.4N1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
12,320
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
19260404H-1A1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
13,530
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19260413H-21台--0~100.011.8以下
32,730
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19260422H-301台--0~100.011.8以下
28,930
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260438J-B1台-シックネスゲージ大型タイプ0~350.053以下
62,590
47,980
52,778(税込)
当日出荷
19260447PG-101台--0~100.011.8以下
9,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
64972365G-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製-0~200.012以下
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972374H-1A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972383H-0.4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972399H-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972408J-B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台-シックネスゲージ大型タイプ0~350.053以下
オープン
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972417G-1A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972426G-1M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972435H-30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972444PG-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972453G-0.4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976014G-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製-0~200.012以下
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976023H-1A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976039H-0.4N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976048H-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976057J-B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台-シックネスゲージ大型タイプ0~350.053以下
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976066G-1A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976075G-1M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976084H-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976093PG-10(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--0~100.011.8以下
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976109G-0.4N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795686G-0.4N(英語版一般校正証明書付)1セット測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795695G-1A(英語版一般校正証明書付)1セット-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795704G-1M(英語版一般校正証明書付)1セット測定子・アンビルセラミック製フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795720G-2(英語版一般校正証明書付)1セット測定子・アンビルセラミック製-0~200.012以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795729H-0.4N(英語版一般校正証明書付)1セット測定子・アンビルセラミック製低圧タイプ0~100.01初圧0.4以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795738H-1A(英語版一般校正証明書付)1セット-フレーム・ゲージ部一体型タイプ0~100.011.8以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795747H-2(英語版一般校正証明書付)1セット--0~100.011.8以下
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795756H-30(英語版一般校正証明書付)1セット--0~100.011.8以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795765J-B(英語版一般校正証明書付)1セット-シックネスゲージ大型タイプ0~350.053以下
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795774PG-10(英語版一般校正証明書付)1セット--0~100.011.8以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260447
2020-08-08
用途: 用紙の斤量を確認する時
製造業

最近、指先の感覚が鈍くなり、用紙の斤量を指の感覚で確認することに不安を覚え、購入しました。用紙のゲージといえばPeacockです。

1が参考にしています
対象商品 : 19260352
2020-04-26
用途: 軟らかい素材の厚み測定に使用

押さえつけ圧力が極力弱い0.4Nの商品を選定した。安定して測れるので重宝している。只、この手の商品は落とすと容易に0点が狂うので難儀している。取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 19260447
2017-07-27
用途: 糸ゴムの厚みを計測するのに使用しております。
株式会社ヘビアフィル・ジャパン卸売・小売業

簡単にメモリの調節が出来るし、取り扱いが容易でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする