Artecブロック きょうりゅうセット

Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック きょうりゅうセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS。サイズ:●基本四角:W20×H20×D20mm ●ハーフA:W20×H20×D10mm ●三角A:W20×H20×D20mm ●丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ●基本四角:赤×7、オレンジ×10、白×4 ●ハーフ A:赤×2 ●三角A:(赤, 白)×各2、オレンジ×1 ●丸×2

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(赤×7、オレンジ×10、白×4)、三角(赤×2、オレンジ×1、白×2)、ハーフA(赤×2)、丸×4】、遊び方説明書付き種別きょうりゅう材質ABS適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928452776666
オープン
680
748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする