曜日別特売

Artecブロック とりのなかまセット

Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック とりのなかまセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS。サイズ:●基本四角:W20×H20×D20mm ●三角A:W20×H20×D20mm ●丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ●基本四角:(赤, 青)×各7、黄×8、黄緑×3 ●三角A:黄×3 ●丸×2

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(赤×7、青×7、黄×8、黄緑×3)、三角(黄×3)、丸×2】、遊び方説明書付き種別とりのなかま材質ABS適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928455476668
オープン
680
748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする