曜日別特売

Artecブロック レスキューカーセット

Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レスキューカーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS。サイズ:●基本四角:W20×H20×D20mm ●ハーフA:W20×H20×D10mm ●三角A:W20×H20×D20mm ●丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ●基本四角:(赤, 白)×各6、黒×4、青×2 ●ハーフ A:(赤, 黒, 白)×各2 ●三角A:(赤, 白)×各1 ●丸×4

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(白×6、黒×4、赤×6、青×2)、三角パーツ(白×1、赤×1)、ハーフAパーツ(白×2、黒×2、赤×2)、丸パーツ×4】、遊び方説明書付き種別レスキューカー材質ABS適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928460676664
オープン
680
748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする