変化! ブロック忍者

変化! ブロック忍者 - アーテック[学校教材・教育玩具]変化! ブロック忍者 - アーテック[学校教材・教育玩具]変化! ブロック忍者 - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容44pcs【基本四角:ペールオレンジ×1、薄グレー×13、黒×22[CRLF]ハーフA:ペールオレンジ×1、薄グレー×3、黒×5[CRLF]三角A:ペールオレンジ×1、薄グレー×9、黒×8[CRLF]回転軸×1】、組立説明書付き種別忍者材質ABS適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19284773151459
オープン
1,155
1,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする