曜日別特売

Artecブロック ゲームクリエイターセット

Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ゲームクリエイターセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゲームを創る、ゲームで遊ぶ。ブロックゲームの新定番。
20種類のゲームが楽しめる。

セット内容130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き材質ABS寸法(mm)基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928482576546
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする