曜日別特売

Artecブロック スクールマスセット

Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

色々な算数問題をつくって学習できる40問入ったテキストブック付
960ピース テキストブック3冊付
材質:ABS。サイズ:基本四角:W20×H20×D20mm、三角A:W20×H20×D20mm。セット内容:【基本四角】赤、青、水、黄、黄緑×各96、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各32【三角A】赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各32

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容960pcs、テキストブック3冊材質ABS適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928483476542
オープン
28,000
30,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする