STAHLWILLE(スタビレー)
スペシャルエキステンション
オフセットしており狭い場所で威力を発揮します。クローフットスパナを併用します。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
120
質量(g)
186
外径d(Φmm)
23.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010513
3505
¥
9,640
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください