曜日別特売

コーキングスクレーパーセット

コーキングスクレーパーセット - SK11コーキングスクレーパーセット - SK11
(9件のレビュー)

コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。

用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132内容量1セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※刃部は非常に鋭利になっていますので、取扱いには十分ご注意ください。
※使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19182713SKCS-1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コーキングツールシリーズ
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182713
2024-03-29
用途: スクレーパーが活躍

コーキングを晴らすヘラ部分は交換式で5種あるが、慣れないせいもあって今ひとつ使いにくい。プラスチックにスポンジがついている市販のものの方が使いやすかった。
コーキングカッターもV字に切れるので、私の用途では今ひとつ使いどころが分からず。

1が参考にしています
対象商品 : 19182713
2021-02-14
用途: 浴室のコーキング
その他業種

かなり使いやすいと思います。これまではカッター等で切っていましたが、これだと簡単に楽に古いコーキングが剥がせました。スクレーパーとセットなのも便利です。

対象商品 : 19182713
2020-12-15
用途: 風呂桶の防水コーキングの剥離です

動画では簡単に剥離していましたが、実際にはあまりうまく剥がれませんでした。金属の方はほとんど使わず、平らなへらの方でこそぎ落としましたが、その方が楽に剥離できました。

対象商品 : 19182713
2018-12-12
用途: お風呂場のコーキング剤剥がし

これはとても便利です。押しても引いてもコーキングが剥がれてくれるし力もいらない。慣らすのもいろいろな形状のヘラがついてるので、場所にあったものが使えます。

対象商品 : 19182713
2018-04-26
用途: コーキングの補修
サービス業

古いコーキングを剥ぎ取るのに使いましたが、とても便利です。あと、コーティング材の先端をカットするのも、便利でした。

対象商品 : 19182713
2021-08-24
用途: サッシのコーキング剥がしに使用
運輸・通信業

サッシ周りのコーキング打ち換えに使用するつもりだったが本製品では全く歯が立たず断念。原因はいくつかあるが、グリップが滑りやすく力が入らないのと、刃が鋭くないため入っていかない。例えばキッチンや風呂などの薄いシリコンシールなどであれば使えるのかもしれない。

対象商品 : 19182713
2017-10-10
用途: 浴室コーキング修繕工事

既存コーキングの剥がしには、カッターナイフが一番でした。
再コーキングの際には、同封のヘラが便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19182713
2016-12-03
用途: 自宅外壁のメンテナンス

サイディングの継ぎ目に打たれたコーキングが痩せてきたため、DIYをと思い購入。結構、サクサク進めることができ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする